ビニール提灯 印刷長型 ラーメン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00682544 品番 B200
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質ビニール サイズ9号長型 文字内容ラーメン 質量(g)240 外径×高さH(Φmm×mm)240×520 TKG品番9-2560-0401 TKG品番(2017)6-2350-0401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする