高山商店
高山商店の 看板・POP・掲示用品
高山商店の ポップ用品
高山商店の ちょうちん
ビニール提灯 印刷長型 お好み焼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00682553
品番
B202
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
ビニール
サイズ
9号長型
文字内容
お好み焼
質量(g)
240
外径×高さH(Φmm×mm)
240×520
TKG品番
9-2560-0501
TKG品番(2017)
6-2350-0501