ビニール提灯 印刷9号長型 鍋もの

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00682815 品番B216
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質ビニール 文字内容鍋もの(白地) 質量(g)240 外径×高さH(Φmm×mm)240×520 TKG品番9-2560-3101 TKG品番(2017)6-2350-3101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする