ビニール提灯 印刷15号丸型 寿し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00682912 品番B331
参考基準価格(税別)¥14,050 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質ビニール 文字内容寿し 質量(g)480 外径×高さH(Φmm×mm)400×470 TKG品番9-2561-0301 TKG品番(2017)6-2351-0301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする