ユニオンエイト
ユニオンエイトの 看板・POP・掲示用品
ユニオンエイトの ポップ用品
ユニオンエイトの ちょうちん
ビニール提灯長型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
12号
外径×高さH(Φmm×mm)
320×600
注文コード
00683068
品番
YTY01123Q
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・外径×高さH
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
12号
材質
ビニール
質量(kg)
0.33
色
赤ベタ
外径×高さH(Φmm×mm)
320×600
TKG品番
9-2561-1601
TKG品番(2017)
6-2351-1601