ユニオンエイト
ユニオンエイトの 看板・POP・掲示用品
ユニオンエイトの ポップ用品
ユニオンエイトの ちょうちん
ビニール提灯丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00683147
品番
YTY0263Q
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サイズ
6号
色
赤ベタ
質量(g)
70
寸法(外径×高さ)(mm)
170×190
TKG品番
9-2561-1801
材質
ビニール
TKG品番(2017)
6-2351-1801
注意
※15号のみ上下枠が黒色になります。