高山商店
高山商店の 看板・POP・掲示用品
高山商店の ポップ用品
高山商店の ちょうちん
ビニール提灯丸型 《15号》
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00683183
品番
B107
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
サイズ
15号
材質
ビニール
色
赤ベタ
質量(g)
350
寸法(外径×高さ)(mm)
400×470
TKG品番
9-2561-1805
TKG品番(2017)
6-2351-1805
注意
※15号のみ上下枠が黒色になります。