ビニール提灯長型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00683217 品番 B7
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質ビニール 質量(kg)0.22 白ベタ サイズ9号 寸法(外径×高さ)(mm)240×520 TKG品番9-2561-1702 TKG品番(2017)6-2351-1702
注意
※15号のみ上下枠が黒色になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:567

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
秋祭祭礼用の備品
その他業種

文字については、私がペイントを実施しています。(御祭燈の文字等)
作成時の注意改善事項のお願い。提灯の重化(化粧輪)の内側は非常に危険です。鋭利な刃物風であり中指を損傷しました。市販の紙製提灯では危険な重化は有りません。早急に製造元に改善を要望して下さい。追加注文を躊躇っています。

対象商品:
00683217
2022-07-06
用途:
温泉旅館 屋外で提灯として使用
農・林・水産業

ビニールでできていて 破損することも少ない
宿のロゴなどの文字を入れ電球の灯りも提灯の中に入れ 夜の宿の雰囲気を盛り上げます

対象商品:
00683217
2017-08-03
用途:
絵を描いて玄関に飾ってます。
農・林・水産業

提灯に貼れる専用ビニ
ールがあるともっと素
敵な玄関飾りになった
かな♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする