ユニオンエイト
ユニオンエイトの 看板・POP・掲示用品
ユニオンエイトの ポップ用品
ユニオンエイトの ちょうちん
ビニール提灯長型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
9号
外径×高さH(Φmm×mm)
240×520
注文コード
00683244
品番
YTY0195K
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・外径×高さH
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
9号
材質
ビニール
質量(kg)
0.19
色
緑/白
外径×高さH(Φmm×mm)
240×520
TKG品番
9-2561-1705
TKG品番(2017)
6-2351-1705