高山商店
高山商店の 看板・POP・掲示用品
高山商店の ポップ用品
高山商店の ちょうちん
ビニール提灯丸型 《9号》
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00683323
品番
B41
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
サイズ
9号
材質
ビニール
色
ピンク/白
質量(g)
190
寸法(外径×高さ)(mm)
240×290
TKG品番
9-2561-1906
TKG品番(2017)
6-2351-1906
注意
※15号のみ上下枠が黒色になります。