51737-1X ワイヤーギフトスタンド ハイタイプ 友屋 00684477 51737-1X ワイヤーギフトスタンド ハイタイプ 友屋 00684477

ワイヤーギフトスタンド ハイタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00684477 品番 51737-1X
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質スチール、クロームメッキ サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×185×170 TKG品番9-2034-0701 TKG品番(2017)6-1840-0901

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:468

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00684486
2025-10-03
用途:
店舗ディスプレイ
卸売・小売業

サイズ感もよく、ワイヤーが細いのでディスプレイの邪魔にならない。

2025-08-19
用途:
店舗ディスプレイ
卸売・小売業

サイズの大きな箱でも安定して置けます。角度も丁度良いです。

対象商品:
00684477
2022-11-11
用途:
ハンドメイドアクセサリー
PG 様 (サービス業)

とても安くて頑丈!!ですが、立てかける高さがあまりないので底部分に展示した際にずれ落ちる一歩手前で止まり支える感じだから見えにくい角度にはなる。

対象商品:
00684477
2018-07-02
用途:
賞状立てとしての使用です
製造業

褒章のB3サイズの額縁を縦に向けて立てていますが、この場合重心のバランスが悪く土台が揺れるだけで額縁がふらつき倒れてしまいそうです。対策として足の部分を20mmかさ上げしてみたところ安定感が増し、また額縁の傾きが前に起きてきたので見栄えもよくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
00684477
2016-04-07
用途:
タブレットスタンドとして利用
株式会社大東工作所 様

工場で使うタブレット端末を置くのに丁度いい大きさです。
電源コード等もスタンドに留められてとてもいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする