手提げ金庫 ダイヤル付き 2号

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00684732 品番CB-12M
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。
鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※ダイヤル番号をお忘れになった場合は、必ずお買い上げの販売店を通じてお申し出ください。メーカーへ直接お問い合わせいただきましても、盗難防止のためお答えできません。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)318×257×128 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×198×59 用途鍵を使うシリンダー錠とダイヤル錠を組み合わせたダブルロックです。 仕様ダイヤル錠・シグナルキー・フタハネ上げ調節付き 材質本体:鋼板(焼付塗装)、ケース・トレー・前面パネル:ABS 質量(kg)2.85 ライトグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×257×128(内寸:275×198×66) 収納サイズB5 施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠 TKG品番9-2589-0301 TKG品番(2017)6-2381-0401
注意
※ダイヤル番号をお忘れになった場合は、必ずお買い上げの販売店を通じてお申し出ください。メーカーへ直接お問い合わせいただきましても、盗難防止のためお答えできません。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする