3/22より値下げ!現場を応援

 

M6130 ニトムズ ガラス飛散防止シート(食器棚用) ニトムズ 00684985 M6130 ニトムズ ガラス飛散防止シート(食器棚用) ニトムズ 00684985

ニトムズ ガラス飛散防止シート(食器棚用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00684985 品番M6130
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) 値下げ
699

ガラスが割れても飛び散らず安全を確保します。
見通しもよく光をさえぎらず紫外線も99%カットします。
きれいに貼れるヘラ付

種別飛散防止シート 仕様食器棚用 材質ポリエステルフィルム・アクリル系粘着剤・ポリエチレン 寸法(縦×横)(mm)320×1800 TKG品番9-2606-0603 TKG品番(2017)6-2396-0603

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00684985
2021-10-31
用途:
食器棚ガラスの飛散防止
製造業

食器洗浄で難なく貼り付けられます。貼り付けよりガラスの大きさに合わせてカットするのに時間が掛かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする