DS-218-621-3 エコシャン A215 青 テラモト 00685046 DS-218-621-3 エコシャン A215 青 テラモト 00685046

エコシャン A215 青

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00685046 品番 DS-218-621-3
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ゴミを捨てやすい、屋根型スイング蓋の定番屑入です。

容量(L)約21.5 フタの種類スイング式 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 用途ゴミ箱 形状角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×228×423 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする