エコシャン A215 青

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00685055 品番 DS-218-721-3
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ゴミを捨てやすい、屋根型スイング蓋の定番屑入です。

フタの種類スイング式 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 用途ゴミ箱 質量(g)約273 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×228×120 商品タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする