※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの エジェクタ関連部品
タカノの リターピン
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ8)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00685387
品番
TLPH8-20.0-A4.0
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
公差D(mm)
-0.005
-0.014
寸法A(mm)
4
寸法D1(mm)
10
寸法R(mm)
0.5
軸径D(Φmm)
8
全長L(mm)
20
有効長minA(mm)
4
材質
SK4
硬度
53〜58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
対応
(対応ホーロー)M12-P1.5 h10
対応サイズ(Φmm)
(バネ外径)10