※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの エジェクタ関連部品
タカノの リターピン
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ13)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00688196
品番
TLPH13-20.0-A6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,120
この商品は
221
種類から選べます
他の種類を見る
公差D(mm)
-0.006
-0.017
寸法A(mm)
6
寸法D1(mm)
16
寸法R(mm)
0.5
軸径D(Φmm)
13
全長L(mm)
20
有効長minA(mm)
6
材質
SK4
硬度
53〜58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
対応
(対応ホーロー)M20-P1.5 h12
対応サイズ(Φmm)
(バネ外径)16