※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLPH13-25.0-A8.0 パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ13) タカノ 00688442 TLPH13-25.0-A8.0 パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ13) タカノ 00688442

パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ13)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00688442 品番TLPH13-25.0-A8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,120
この商品は221種類から選べます 他の種類を見る
公差D(mm)
-0.006
-0.017
寸法A(mm)8 寸法D1(mm)16 寸法R(mm)0.5 軸径D(Φmm)13 全長L(mm)25 有効長minA(mm)6 材質SK4 硬度53〜58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下) 対応(対応ホーロー)M20-P1.5 h12 対応サイズ(Φmm)(バネ外径)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする