※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POP4-30-P2.00 ノックアウトピン タカノ 00693272 POP4-30-P2.00 ノックアウトピン タカノ 00693272

ノックアウトピン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長L(mm)30 注文コード00693272 品番POP4-30-P2.00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥460
この商品は全長Lなど63種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)6 寸法P(mm)2 寸法T(mm)3 全長L(mm)30 材質SK4相当 硬度53〜58HRC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00693656
2023-08-17
用途:
ホンダ モンキー 純正フロントフォーク インナーのピン抜き

ホンダ モンキー 純正フロントフォーク インナーを分解するためのピンの打ち抜きに使いました。外径3.5mmがちょうどよかったです。簡単に抜くことができました。

対象商品:
00693543
2019-10-19
用途:
オートテンショナーの留めピンに
建設業・工事業

本来の用途ではないと思いますが、丈夫で他にも何か使えそうなピンを探していたところ、こちらの商品を見つけて購入しました。

車のオートテンショナーのテンション固定用に使用しました。六角レンチでも良かったのですが、固定している間(時間の空いた時に作業するので約1カ月ほど放置)は、そのレンチが使えなくなってしまうので。自宅に万力もありませんし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする