曜日別特売
POP8-60-P2.50 ノックアウトピン タカノ 00693568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POP8-60-P2.50 ノックアウトピン タカノ 00693568
POP8-60-P2.50 ノックアウトピン タカノ 00693568

ノックアウトピン

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長L(mm)60
寸法H(mm)10
寸法P(mm)2.5
内容量1本注文コード00693568品番POP8-60-P2.50
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
寸法H(mm)10寸法P(mm)2.5寸法T(mm)5全長L(mm)60材質SK4相当硬度53~58HRC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00693656
2023-08-17
用途: ホンダ モンキー 純正フロントフォーク インナーのピン抜き

ホンダ モンキー 純正フロントフォーク インナーを分解するためのピンの打ち抜きに使いました。外径3.5mmがちょうどよかったです。簡単に抜くことができました。

対象商品 : 00693543
2019-10-19
用途: オートテンショナーの留めピンに
建設業・工事業

本来の用途ではないと思いますが、丈夫で他にも何か使えそうなピンを探していたところ、こちらの商品を見つけて購入しました。
車のオートテンショナーのテンション固定用に使用しました。六角レンチでも良かったのですが、固定している間(時間の空いた時に作業するので約1カ月ほど放置)は、そのレンチが使えなくなってしまうので。自宅に万力もありませんし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする