PP5-70 プッシュピン タカノ 00694164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP5-70 プッシュピン タカノ 00694164
PP5-70 プッシュピン タカノ 00694164

プッシュピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード00694164品番PP5-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥290
材質SKD11相当寸法H(mm)9硬度60~63HRC全長L(mm)70寸法T(mm)3寸法R(mm)R≦0.3軸径D(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする