※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
プッシュピン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径D(Φmm)
2
注文コード
00694173
品番
PPW2-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥330
この商品は
軸径D
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKD11相当
寸法H(mm)
5
硬度
60〜63HRC
全長L(mm)
30
寸法T(mm)
5
寸法R(mm)
0.5≦R≦1.0
軸径D(Φmm)
2