※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
プッシュピン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00694207
品番
PPW2-100
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質
SKD11相当
寸法H(mm)
5
硬度
60〜63HRC
全長L(mm)
100
寸法T(mm)
5
寸法R(mm)
0.5≦R≦1.0
軸径D(Φmm)
2