※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPW5-100 プッシュピン タカノ 00694356 PPW5-100 プッシュピン タカノ 00694356

プッシュピン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 軸径D(Φmm)5 注文コード00694356 品番PPW5-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥640
この商品は軸径Dなど31種類から選べます 他の種類を見る
材質SKD11相当 寸法H(mm)12 硬度60〜63HRC 全長L(mm)100 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.5≦R≦1.0 軸径D(Φmm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00694207
2019-06-29
用途:
位置決めピンが緩い時の打痕付け
サービス業

先端を研いで打痕を打ってます。
細いので入り口に干渉せずに作業出来ます。
硬度も強くこれまで使用していたものよりかなり持ちます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする