MR-400MD(モーター式) 小型脱穀機 オギハラ工業 00695318 MR-400MD(モーター式) 小型脱穀機 オギハラ工業 00695318 MR-400MD(モーター式) 小型脱穀機 オギハラ工業 00695318

小型脱穀機

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00695318 品番 MR-400MD(モーター式)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。
小型ながら高性能。
飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。
滑り止め付足踏みペダル。
一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。
ペダル固定ピンで、保管時も安全。

タイプモーター式 全幅(mm)500 奥行(mm)620 全高(mm)860 質量(kg)52.5 有効寸法(mm)(作業幅)400 モーター100V400W 能力約100kg/h
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00695302
2020-05-29
用途:
小麦、大麦の脱穀
教育・研究機関

乾燥が不十分だったのか、思ったほど脱穀できていなかった。稲穂事取れることが多かった。初めての脱穀なのでこんなものなのかなぁと感じた。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする