曜日別特売
GH10B 散粒機 BIGM(丸山製作所) 00695345

散粒機

(2件のレビュー)
内容量1台注文コード00695345品番GH10B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

1キロ剤対応。

種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)8対応溶液薬剤散布幅(m)5~7散布量1~15kg/10a付属品両肩用ベルト×1質量(kg)2
注意
※連続運転(作業)時間・散布幅・散布量は目安です。作業状況によって変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00695345
2022-05-30
用途: 水稲の圃場(20アール)へ、除草剤(粒剤)の散布
農・林・水産業

除草剤の散布作業は、圃場に入り歩きながら、散粒機のハンドルを回し除草剤を散布し、前進してからまたハンドルを回し散布する。20アールあたり除草剤2Kgの散布が不足無しで実施できた。 
従来は回転が乾電池による自動散布式を使用していたが、前進するスピードが遅れて、除草剤の使用料が2~3倍必要になり困っていた。ハンドル式にて適正な散布量になり問題解決した。

2が参考にしています
対象商品 : 00695345
2018-07-07
用途: 田畑への散布
農・林・水産業

以前、使用していた散粒機が壊れたので購入しました。重さも丁度いいのですが、欲を言えばもう少し広い範囲に散布できるともっと効率が良くなる思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする