肩掛S5型

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00695397 品番314017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
種類蓄圧式 タンク容量(L)5 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.0 ノズル長(mm)360 対応溶液薬剤 ノズル一頭口 ホース内径(Φmm)5 常用吐出圧力(MPa)0.475 付属品計量機能付キャップ 質量(kg)1.2 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×240×360

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00695397
2021-12-25
用途:
野菜等育苗時の薬剤散布に利用するために購入した。
農・林・水産業

育苗の時期は薬剤量が少ないために、小型の散布器が重宝と思います。使うのはこれから、春頃からとなります。感想や評価はできませんが、長持ちを期待します。

対象商品:
00695397
2017-08-15
用途:
家周りの除草に。
サービス業

軽くて使いやすいです。この次は自動を買うと考えています。

対象商品:
00695397
2017-05-23
用途:
家庭菜園の殺虫剤散布
農・林・水産業

予想よりコンパクトで、軽量でした。ノズルの長さと、噴射の仕方も、近距離での使用に合っている。

対象商品:
00695397
2017-06-22
用途:
庭の農薬散布に使用致します
ナイトウ 様

前日使用致しました順調に稼働しています。あとわパッキンの持ち具合です他庭心配ないと思います。

対象商品:
00695397
2015-08-12
用途:
野菜作り
オシャレサロン406 様

細かい霧が勢いよくでてとてもいい

対象商品:
00695397
2014-09-03
用途:
小規模な土地の除草用
農・林・水産業

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする