BIGM(丸山製作所)
BIGM(丸山製作所)の 防除機・噴霧器
BIGM(丸山製作所)の 手動式噴霧器
肩掛5型
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00695458
品番
314003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ガーデンスプレー
モノタロウ
¥
1,798
¥
1,978
税込
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
5
型式
肩掛式
ホース長さ(m)
1.0
ノズル長(mm)
400
対応溶液
薬剤
ノズル
1頭口
ホース内径(Φmm)
4.0
常用吐出圧力(MPa)
0.475
材質(タンク)
樹脂
質量(kg)
1.2
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
125×270×360
アズワン品番
1-8053-01