GS20EM 背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所) エンジン式 00695643

GS20EM 背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所) 00695643 GS20EM 背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所) 00695643

背負動力噴霧機

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00695643 品番GS20EM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
種類エンジン式 タンク容量(L)20 型式背負式 ホース長さ(m)1.3 ノズル長(mm)680 対応溶液薬剤 仕様パワフルツインポンプ搭載 燃料タンク容量(L)0.5 ノズル2頭口/除草ノズル 運転時間(分)(満タン)50 吸水量(L/min)7.1 最高圧力(MPa)0.8・1.6・2.5(3段切替式) エンジン総排気量(cm3)マルヤマ2サイクルエンジン/23 付属品横揺れ防止ストレーナ、目盛り付計量カップ 質量(kg)8.5
注意
※不具合があり検査・返品をする際は必ず燃料は空の状態にして返送をしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-14
用途:
庭の除草
医療・福祉・介護関連業

15リットルと重た過ぎず、長時間の作業でもそこまで疲れることなくできています。噴霧機能も問題ありません。

対象商品:
00695616
2022-10-11
用途:
垣根の消毒
原田農園 様 (農・林・水産業)

背中腰に負担をかけず軽量で散布、消毒GS15Rでも良かったかもしれない。

1人が参考にしています
対象商品:
00695616
2022-07-08
用途:
除草剤の散布です。
製造業

軽量でエンジンの振動は少なく吹き上がりはいいし、低速で良い仕事ができるから安心しました。

対象商品:
00695625
2021-07-29
用途:
畑の農薬散布
有限会社ジャパンケアサービス 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前も丸山製作所の物を使っていて使いやすかったので購入しました。
以前の物よりとても使いやすいです。
ちなみに25年前に購入した商品です。
長持ちします。メンテナンスはこまめにした方が良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
00695616
2021-04-04
用途:
農業用の消毒
電気・ガス・熱供給・水道業

作物の消毒用に購入しました。妻にも背負える重さで良好です。

対象商品:
00695625
2020-05-07
用途:
除草剤散布
佐藤 正一 様 (建設業・工事業)

太陽光発電設備の下の除草剤散布の為購入しました。大変良かったです

対象商品:
00695634
2019-10-02
用途:
農場の簡易な散布
農・林・水産業

20リットルの重さを感じさせない感覚が良い。
エンジンスタートが楽で、女子にも利用してもらっています!

1人が参考にしています
対象商品:
00695625
2019-04-29
用途:
薬剤散布

今まで使っていた商品の代替えで、購入。扱いやすい。エンジンのスタートが簡単。燃料タンクの容量がちいさくなっているように思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする