曜日別特売
637781 ヨリ戻し金具 BIGM(丸山製作所) 00695668

ヨリ戻し金具

(34件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼び寸法G3/8
内容量1個注文コード00695668品番637781
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ホースのねじれを防ぎます。

ねじの呼び寸法G3/8おねじ外径(mm)16.6めねじ径M15.0適合ホース外径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 作物消毒
農・林・水産業

ワンタッチ式なのでノズルやホースの脱着がとても容易にできて重宝してます。

対象商品 : 00695652
2024-07-20
用途: 予防作業
製造業

ホースとリールの絡みを気にすることなく、作業しやすい。

対象商品 : 00695652
2024-07-11
用途: 果樹の防除
自動車・二輪車・自転車関連業

動噴ホースの巻き取り時のストレスが軽減されました。安心そして信頼の丸山製。

対象商品 : 00695652
2023-09-11
用途: 果樹の消毒
製造業

古いヨリ戻し金具から漏水していたので更新。
以前使用していたものより短くなりました。
ズボンが濡れなくなり快適。

対象商品 : 00695652
2022-01-24
用途: 高圧動力の噴霧作業時。
合同会社なかむらその他業種

高圧噴霧器に、20メートルの延長ホースの接続に使用。まだ、使用してませんが、接続した感じではホースの扱いが楽そうです。

1が参考にしています
対象商品 : 00695652
2021-11-09
用途: エアコン清掃
飲食業

ホースの動きがスムーズで作業が大変楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 00695652
2021-06-05
用途: 柑橘の防除ホースに取り付け

今まで散布竿の根元だけより戻し金具を取り付けていましたが、1000mm後方へもより戻し金具を取り付けて1000mmのホースは身体にひっかけて防除をしています。
2か所により戻し金具を取り付けることによりホースの絡みが少なくなりました。

3が参考にしています
対象商品 : 00695652
2021-05-21
用途: 消毒薬散布

ホースのよじれ防止にとても効果大です。 ホースジョイント毎に本品をかませておけば、毎回のホース収納時に楽になります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする