ホースを延長するのに肩で荷重を引っ張る事で体力の消耗を軽減してくれました。また、腕の筋肉痛も改善されました。
畑で使う動噴のホースが100mほどあり、いつも左手を後ろ手にして牽引していた。腰に付けられないものかと自作しようと思って調べたら、製品があった。
便利とは思うが、改善点も多い商品。
噴霧の作業をしている人ならわかると思うが、たまにホースが引っかかったり、リールから脱線して絡んだりするので、ノズルを放り出して引っかかった場所に歩くことがある。そういうときはノズルをその場に置いて行かなければならない。付属のベルトは荷物などを結束するタイプのもので、付け外しには適していないので安全帯などのバックル形式のものを買い替えなければ仕事にならない。
また、回転継ぎ手がノズル側ではなくカラビナ側にあるからよじれを回避するには適していない。よじれの原因はおもに畝などの行き止り部分で人間が転回することによって発生している。したがって、よじれ戻しはもう少しカラダの後ろになければならない。私はヨレーズをもう1本買って連結することで、カラビナが中央にくるようにして使っている。
今まで使用していたより戻しが漏れ始めたので購入した。ベルトがついているので、長距離でのホースへの負担と、ホースを引っ張る時体で引っ張ることができるので、楽になった。
今までは短い中間ホースを鉄砲ノズルに付けていましたが、肩掛け付きのしっかりした物が必要だなと痛切に感じて購入しました。
ピストル噴口を使用しています。ヨレーヌ購入前は右手が噴口、左手がホースを携えていました。購入後使用したら、片手が空いて、体の体勢を保持するのにたいへん楽である。もちろんよりもどしは、その役目を充分はたしてくれています。
消毒をしていると(使用ホース50m使用)どうしてもホースが捩れてくる。それを当該品でカバーすることで作業効率が向上する。