曜日別特売
637779 ベストクリーナー BIGM(丸山製作所) 00695695

ベストクリーナー

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径(Φmm)10
内容量1個注文コード00695695品番637779
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ノズルの目詰まり防ぎます。

メッシュ40ねじ径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00695686
2024-08-06
用途: 消毒
株式会社新屋園芸農・林・水産業

フィルター機能は満足ですが、入り側のケースが薄いため、接続金具パッキンとの当たり面が細過ぎて、線接触状態。
内圧が高くなると、パッキンがずれて捲れ、漏れてしまう。
当たり面を他の金具並みに広くして欲しいです。

対象商品 : 00695686
2023-06-27
用途: 農薬散布のノズル
製造業

農薬散布の時期が迫ってるなか突然のトラブルでしたが、早く納品していただいて助かりました。納品の2日後散布でした。使用感もまったく問題なく使えて良好です。

対象商品 : 00695686
2023-06-13
用途: 手動噴霧器に接続します。
株式会社リョーシン農・林・水産業

どんなに新しくとも 噴口にゴミなどが詰まります。今まではまくたびに 何度も噴口を掃除していました。これをつけると50aの畔に 一度も噴口を掃除しませんでした。効果ありです。1シーズンごとにクリーナーの掃除をします。

対象商品 : 00695686
2021-07-16
用途: 液剤農薬のゴミとり
黒岩さん家農・林・水産業

施設園芸のトマト及び露地野菜のオクラの病害虫の液剤散布時にゴミつまりがなくなった。
おお助かりです。

対象商品 : 00695686
2021-06-30
用途: 農薬散布の時
農・林・水産業

糞口がたまに詰まっていて困っていたので購入しました。目詰まりが無くなりました。

対象商品 : 00695686
2020-12-03
用途: 薬剤散布時、ノズルの手前に装着

小さいがノズルの詰まりがほぼ無くメンテナンスが簡単

対象商品 : 00695686
2019-06-09
用途: SS(乗用消毒車)に付けようとした
農・林・水産業

ウチのSSは超年代モノなのでちゃんとしたフィルターが付いてないためノズルの詰まりに困っておりました。
結論から申しますと一緒に購入した「サンホープ スクリーンフィルターAKY382/AKY385」を取り付けることで解消したので、本製品は使いませんでした。
本製品は一本竿などのノズルには良いものかも知れませんが、テストした際チョット困った問題がありました。
製品の水抵抗を知りたかったので口につけて吹いてみると凄く抵抗があり、せいぜいノズル一個分しか使えないだろうなという感触でした(SSは1系統に4ノズルなので)。試しにSSの1系統に接続したところ、やはりその系統は水量が減少しました。
ところが外してみると、付ける前に付いていた本製品の中にあった薄ゴムの部品が無くなっているのです。これは十文字に切り込みが入っており、実際には抵抗にならない形状に見えるし、何のために付いていたのかは不明ですが、問題は外れてしまったものがドコに行ったか分からないことです。
そして改めて口で吹いてみると、最初とは打って変わって抵抗を感じなくなっていました。SSで高圧を掛けたからかも知れませんが、どういうことなのか分かりません。
元々この製品に想定されている使い方ではなかったと思いますが、チョットよく分からない製品だと感じました。

対象商品 : 00695686
2019-05-26
用途: 動噴ノズルの詰まり対策

噴霧機ノズルの詰まり対策をより確実にするために取付たが、流路内径が細いためやや圧損が気にかかる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする