※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 間接照明器具
テープライト(ドットレス・ノーマルパワー)用パーツ 固定具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5個)
注文コード
00695829
品番
OA253548
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト(ドットレス・ノーマルパワー)用別売パーツ(固定具)です。
適合
フレキシブル テープライト ドッドレス・ノーマルパワー
種別
テープライト別売パーツ
材質
アルミ
長さ(mm)
20
質量(kg)
0.01
種類
固定具(取付レール)
取付ピッチ(mm)
150
入数
5個1組
取付面位置
壁面取付専用(※天井面、傾斜面には取り付けできません。※木ネジは付属しておりません。灯具に付属している木ネジをご使用ください。)