※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 間接照明器具
フレキシブルライン(サイドビュー 3面発光 8×16)用パーツ 固定具 取付レール
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1組(5個)
注文コード
00695838
品番
OA253538
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16用 別売パーツ(固定具)
適合
フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16
種別
フレキシブルライン別売パーツ
材質
アルミ
長さ(mm)
30
質量(kg)
0.01
種類
固定具(取付レール)
取付ピッチ(mm)
300
入数
5個1組
取付面位置
壁面・天井面・傾斜面取付対応
注意
※器具の取付に必ず必要です。