※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OA253535 テープライト用パーツ 固定具 ODELIC(オーデリック) 00695865 OA253535 テープライト用パーツ 固定具 ODELIC(オーデリック) 00695865

テープライト用パーツ 固定具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5個) 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付対応 注文コード00695865 品番OA253535
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は取付面位置など2種類から選べます 他の種類を見る

【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト用別売パーツ(固定具)です。

適合フレキシブル テープライト 種別テープライト別売パーツ 材質ポリカーボネート(透明) 種類固定具(クリップ) 取付ピッチ(mm)300 入数5個1組 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする