ストレーナ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00695887 品番 637806
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ゴミの進入を防ぎます。

使用ホース内径(Φmm)3/4インチ(19.5mm) ねじ径20A
注意
※ご使用には別売の『吸水ストレーナー用タケノコ』が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00695878
2023-12-25
用途:
消毒作業
農・林・水産業

小型ポンプで使用中ストレーナが外れてしまうので、外れないようボルト等で固定するとよい

対象商品:
00695878
2022-06-05
用途:
農作業での消毒作業機に使用、破損部の修理
農・林・水産業

満足しています。噴霧部の目詰まりが解消されました。

1人が参考にしています
対象商品:
00695887
2021-09-09
用途:
家庭用高圧洗浄機の貯水からの給水時用フィルタ兼錘として

直径約12.5cmと小振りですが単体重量約371gでしっかり水中に沈み、ネジ規格もG4/3なので接続も簡単。
同社のG3/4→内径13mmホース用タケノコ(注文コード:00695844)と併せて使用し、貯め水からの給水が大変楽にできるようになりました。
「農薬散布以外の用途には使用しないで下さい」と注意書きがあるのに恐縮ですが、最初からこれを使用すれば良かったと感じるほどに快適です。

2人が参考にしています
対象商品:
00695878
2020-06-05
用途:
形状が良いです
農・林・水産業

網の形状が平らなので最後までしっかり吸い上げてくれて残量もわずかでとても使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
00695878
2021-02-22
用途:
薬剤散布
ファームフジタ 様 (農・林・水産業)

まだ使っていませんが満足してます。価格も安かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
00695887
2020-06-03
用途:
エアコン洗浄用

小型ポンプ用として購入したけど少し大きかったように思えます。

1人が参考にしています
対象商品:
00695878
2018-06-12
用途:
文字通りストレーナーです
農・林・水産業

薬液散布の動力噴霧器の巣tレーなーとして使用してますが
薄くて平らなので薬液の吸出しの残りもスk無くて済むのでとても
良い製品です

1人が参考にしています
対象商品:
00695878
2018-07-30
用途:
用水をくみ上げるフィルターとして
その他業種

思っていたよりも小さく薄かく、ずっしり重かったです。見えている面だけがメッシュかと思ったら裏面も全部メッシュで、底に沈ませると砂などを吸い込みそうです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする