※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LC626 CONNECTED LIGHTING専用コントローラ シーン切替スイッチ ODELIC(オーデリック) 00695960 LC626 CONNECTED LIGHTING専用コントローラ シーン切替スイッチ ODELIC(オーデリック) 00695960 LC626 CONNECTED LIGHTING専用コントローラ シーン切替スイッチ ODELIC(オーデリック) 00695960 LC626 CONNECTED LIGHTING専用コントローラ シーン切替スイッチ ODELIC(オーデリック) 00695960 LC626 CONNECTED LIGHTING専用コントローラ シーン切替スイッチ ODELIC(オーデリック) 00695960

CONNECTED LIGHTING専用コントローラ シーン切替スイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00695960 品番 LC626
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

CONNECTED LIGHTING Bluetooth シーン切替スイッチ
ボタン1つでシーンを切り替え。5シーンまで対応
お好みのシーンを登録&再生できるコネクテッドライティング専用スイッチです。
主電源ONのまま、ON-OFF/シーン操作が可能

仕様グループ設定:1グループまで、シーン登録:5シーンまで 適合CONNECTED LIGHTINGシーン切替スイッチ、1個用スイッチボックスに適合 種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー 材質樹脂 幅(mm)70 寸法(mm)出:9 白色 高さ(mm)120 種類コネクテッドスイッチ(シーン切替スイッチ) 入数(個)1 別売品番コネクテッドスイッチ:LC617・LC620・LC621、リモコン:RC911・RC912・RC913・RC917・RC918・RC919・RC921、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) コントローラBluetoothコントローラ:別売
注意
※シーン切替スイッチは単独回路でご使用ください。照明器具を直接配線することはできません。

※3路スイッチの使用はできません。

※【ご注意】シーン登録時には、別途、調光・調色が可能なコネクテッドスイッチまたはリモコンが必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする