※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OA253804 コネクター収納ホルダー ODELIC(オーデリック) 00695978 OA253804 コネクター収納ホルダー ODELIC(オーデリック) 00695978

コネクター収納ホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00695978 品番OA253804
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

【LINE ライン】スリムタイプ/曲線対応タイプ 別売パーツ(コネクタ収納ホルダー)
固定具Aを使用して連結する際に送り配線をきれいに収納できます。

付属品丸木ねじ(呼び3.1×16mm)×1個 種別LINE(ライン)スリムタイプ/曲線対応タイプ 材質ポリカーボネート 長さ(mm)18 幅(mm)43 高さ(mm)10 種類コネクター収納ホルダー 入数(個)1
注意
※壁面の縦方向への取り付けは、固定具を本体端に取付けるため、コネクター収納ホルダーは使えません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする