3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OB255377NR 高演色LED ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック) 00696039 OB255377NR 高演色LED ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック) 00696039 OB255377NR 高演色LED ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック) 00696039 OB255377NR 高演色LED ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック) 00696039 OB255377NR 高演色LED ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック) 00696039

高演色LED ブラケットライト コーナー灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00696039 品番 OB255377NR
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別) 値下げ
6,498

上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット
さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。
<R15クラス2 高演色LED>肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。

仕様調光器:不可 種別ブラケットライト(コーナー灯) 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)148 寸法(mm)(出)147 質量(kg)0.6 取付グローブ:化粧ネジ式 高さ(mm)119 構造密閉型 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)5000 ランプの種類LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GN エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)40.4 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)9(100V) 入数1台 光色昼白色 明るさ白熱灯器具40W相当 調光方式非調光 定格光束(Lm)202 樹脂(オフホワイト色)
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

※ランプ別梱包

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする