ホース接続金具

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00696106 品番 637786
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
ねじ径(Φmm)10オス・メス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00696097
2019-05-19
用途:
果樹の薬剤散布のホース継手に
農・林・水産業

果樹の薬剤散布のホース継手に特に問題なく使用しています。

対象商品:
00696088
2018-05-02
用途:
スプレーホースの取り付けに
出口梅園 様 (製造業)

農薬散布の手元に使用。普通8,5mmホースを使いますがモノタローさんで6mmホースを買い手元1.7Mだけ細いホースにして両側により戻しを取り付け中間の所にフック(ステン針金で加工)を付け腰バンドに引っ掛けて使用すると散布さおの振り回しが非常に楽です。そのために8.5mmホースと6mmホースの接続には欠かせません。しかもお安くかえました。

対象商品:
00696088
2018-06-20
用途:
動噴の接続金具として
製造業

私の地域のホームセンターで手で締め付けられるこのタイプを取扱っていない為、モノタロウで取り扱っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする