※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OB255389NR 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00696145 OB255389NR 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00696145 OB255389NR 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00696145 OB255389NR 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00696145 OB255389NR 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00696145

高演色LED ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00696145 品番 OB255389NR
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様調光器:不可 種別ブラケットライト 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)190 寸法(mm)(出)95 質量(kg)0.7 取付グローブ:グローブ引掛式 高さ(mm)106 構造密閉型 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)5000 ランプの種類LED電球フラット形 6.3W(GX53-1) No.293D エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)41.2 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)9(100V) 入数1台 光色昼白色 明るさ白熱灯器具40W相当 調光方式非調光 定格光束(Lm)206 木材(ナチュラル色)
注意
※ランプ別梱包

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする