曜日別特売
4・6L用 パッキンセット BIGM(丸山製作所) 00696176

パッキンセット

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ肩掛4型、6型用
内容量1個注文コード00696176品番4・6L用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

人力噴霧機の修理に使います。

タイプ肩掛4型、6型用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00696185
2025-05-17
用途: 農作業用の噴霧器
古賀商店製造業

メーカーは同じでしたが、古い噴霧器なのでパッキンを探していました。 セットの商品があったのでダメ元で購入しました。 使えパッキンもありましたが、少し特殊な形のパッキンでしたので一番探していたパッキンは付属されていませんでした。 中々難しい事でしょうが、パッキン別にサイズが記載されていたら完璧でした

対象商品 : 00696185
2025-03-27
用途: 除草剤散布

9Lタイプ用に購入したが黒い大き目のパッキンしか使用できなかった。対応表があればよかったと思う。

対象商品 : 00696185
2023-02-17
用途: 肩掛け噴霧器のメンテナンス用

低価格の商品で良いと思います。
今回はパッキンを交換しましたが、改善しませんでした。
製造販売メーカーにも電話確認しましたが、治らず残念です。
メーカーにも安いので、本体の買い換えを進められました。
微妙ですね?

3が参考にしています
対象商品 : 00696167
2022-12-07
用途: 自宅用
サービス業

セットの中で使うパッキンが1個だったのですが取敢えず交換できたので良かったです。

対象商品 : 00696167
2021-01-20
用途: 石油草焼きバーナーのポンプ修理
運輸・通信業

これまで、長くあきらめていた石油バーナーが使えるようになり、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 00696185
2018-10-20
用途: 噴霧器の修理
卸売・小売業

パッキンの交換 良好 あとは耐久性のみ 使用し様子を見ます

対象商品 : 00696185
2023-02-20
用途: 交換
株式会社大紀

9Lに使用しましたが黒のパッキンは合いましたが、白のパッキンの径が細く使えません、
実際は5Lと9Lとでは、径が違うと思います。

対象商品 : 00696185
2015-08-22
用途: 9リットル噴霧器のパッキンちとして利用
黒田農園農・林・水産業

大和噴霧器には少し小さめですがな人とか利用できます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする