※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
高演色LED ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00696197
品番
OB255389BR
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
調光器:不可
適合
別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別
ブラケットライト
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
190
寸法(mm)
(出)95
質量(kg)
0.7
取付
グローブ:グローブ引掛式
高さ(mm)
106
備考
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
構造
密閉型
定格消費電力(W)
6
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700〜6500
ランプの種類
LED電球フラット形 6.3W(GX53-1) No.293HB
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)32.8
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
10(100V)
リモコン
(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
入数
1台
光色
電球色〜昼光色
明るさ
白熱灯器具40W相当
調光方式
連続調光 100-5%・調色
定格光束(Lm)
197
枠
木材(ナチュラル色)
注意
※ランプ別梱包