※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OB255390BR 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00696206 OB255390BR 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00696206 OB255390BR 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00696206 OB255390BR 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00696206 OB255390BR 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00696206 OB255390BR 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00696206

高演色LED ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00696206 品番 OB255390BR
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様調光器:不可 適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別ブラケットライト 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)190 寸法(mm)(出)95 質量(kg)0.7 取付グローブ:グローブ引掛式 高さ(mm)106 備考※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。 構造密閉型 定格消費電力(W)6 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類LED電球フラット形 6.3W(GX53-1) No.293HB エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)28.5 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)10(100V) リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数1台 光色電球色〜昼光色 明るさ白熱灯器具40W相当 調光方式連続調光 100-5%・調色 定格光束(Lm)171 木材(エボニーブラウン色)
注意
※ランプ別梱包

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする