※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OB255385NR 高演色LED キッチンライト ODELIC(オーデリック) 00696249 OB255385NR 高演色LED キッチンライト ODELIC(オーデリック) 00696249 OB255385NR 高演色LED キッチンライト ODELIC(オーデリック) 00696249 OB255385NR 高演色LED キッチンライト ODELIC(オーデリック) 00696249 OB255385NR 高演色LED キッチンライト ODELIC(オーデリック) 00696249 OB255385NR 高演色LED キッチンライト ODELIC(オーデリック) 00696249

高演色LED キッチンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 取付面位置壁面・天井面・傾斜取付専用 定格消費電力(W)5 光色昼白色 注文コード00696249 品番OB255385NR
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は取付面位置・定格消費電力・光色など16種類から選べます 他の種類を見る
種別キッチンライト 材質アルミダイカスト・鋼(マットホワイト色) 長さ(mm)(灯体)70 幅(mm)(灯体)104 質量(kg)0.5 明るさ(W)白熱灯器具60相当 角度(°)傾斜天井対応:90 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)5000 ランプの種類LED電球フラット形 5W(GX53-1) No.293D エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)91.2 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)9(100V) 入数1台 光色昼白色 調光方式非調光 定格光束(Lm)456 取付面位置壁面・天井面・傾斜取付専用 調光の可否不可 可動範囲(°)首振り角度 106、回転角度 360
注意
※ランプ別梱包

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする