※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の キッチンライト
高演色LED キッチンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
取付面位置
壁面・天井面・傾斜取付専用
定格消費電力(W)
5
光色
電球色
注文コード
00696267
品番
OB255387LR
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
取付面位置・定格消費電力・光色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
種別
キッチンライト
材質
アルミダイカスト・鋼(マットブラック色)
長さ(mm)
(灯体)70
幅(mm)
(灯体)104
質量(kg)
0.5
明るさ(W)
白熱灯器具60相当
角度(°)
傾斜天井対応:90
定格消費電力(W)
5
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球フラット形 5W(GX53-1) No.293E
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)81.2
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
9(100V)
入数
1台
光色
電球色
調光方式
非調光
定格光束(Lm)
406
取付面位置
壁面・天井面・傾斜取付専用
調光の可否
不可
可動範囲(°)
首振り角度 106、回転角度 360
注意
※ランプ別梱包