高圧ホース

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00696273 品番637794
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます

ホース内径(Φmm)8.5 ホース長さ(m)1.2 ねじの呼びG1/4 仕様金具付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
農作業25L防除機の噴霧位置追加のホースに
農・林・水産業

特に問題なく使用できています。
今まで他で使っているものも丸山製なので、品質・強度も心配していません。

2025-11-07
用途:
牛農場で使用

動力噴霧器の高圧ホースの交換で購入。問題無く使用できております。

2025-08-26
用途:
樹木の薬剤散布
建設業・工事業

早速使用しました。結構良いものでした。
問題なく使用しております。

対象商品:
00696307
2022-10-24
用途:
延長用
一般財団法人尾道海技学院 様

既存のホースを延長しましたが、耐圧性に問題ありませんでした。
今後の耐久性にも期待します。

2人が参考にしています
対象商品:
00696334
2022-05-05
用途:
動力噴霧機ホースの交換
農・林・水産業

前回購入したものが破れて何カ所も穴が開いたので交換です。
表面に傷がつくと破れやすく思うので、丁寧な取り回しが必要かと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
00696298
2021-10-31
用途:
コンバイン清掃
農・林・水産業

前のがこすれて痛んだため購入いたしました。これで暫く使用できると思います。迅速な配送有難うございます

2人が参考にしています
対象商品:
00696298
2021-10-12
用途:
車 壁の洗浄など
農・林・水産業

軽くて、意外と柔らかいので使いやすい。
45k/cm2掛けたが問題ないが、耐久性についてはこれから

1人が参考にしています
対象商品:
00696316
2021-09-09
用途:
農作業
農・林・水産業

求めていた商品で、希望通りの商品で非常に満足しています。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする