※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の キッチンライト
高演色LED キッチンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
取付面位置
壁面・天井面・傾斜取付専用
定格消費電力(W)
6.3
光色
電球色〜昼光色
注文コード
00696301
品番
OB255385BR
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
取付面位置・定格消費電力・光色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合
別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別
キッチンライト
材質
アルミダイカスト・鋼(マットホワイト色)
長さ(mm)
(灯体)70
幅(mm)
(灯体)104
質量(kg)
0.5
備考
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
明るさ(W)
白熱灯器具60相当
角度(°)
傾斜天井対応:90
定格消費電力(W)
6.3
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700〜6500
ランプの種類
LED電球フラット形 6.3W(GX53-1) No.293HB
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)69.3
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
10(100V)
リモコン
(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
入数
1台
光色
電球色〜昼光色
調光方式
連続調光 100-5%・調色
定格光束(Lm)
437
取付面位置
壁面・天井面・傾斜取付専用
調光の可否
不可
可動範囲(°)
首振り角度 106、回転角度 360
注意
※ランプ別梱包