※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
高演色LED ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00696328
品番
OB255383LR
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき
水面のようなゆらめきが、洗練された空間を華やかに演出します。
仕様
調光器:不可
種別
ブラケットライト
材質
グローブ:ガラス(スモークグレー色)
幅(mm)
Φ130
寸法(mm)
(出)115
質量(kg)
0.7
取付
グローブ:バネ式
構造
密閉型
定格消費電力(W)
4
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292JL
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)61.5
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
8(100V)
入数
1台
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具40W相当
調光方式
連続調光 100-5%・調色
定格光束(Lm)
246
注意
※手造りのため、写真と多少異なる場合があります。
※
※ランプ別梱包