曜日別特売
637813 アルミ巻取機 BIGM(丸山製作所) 00696368

アルミ巻取機

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ホースΦ8.5mm×100m
内容量1台注文コード00696368品番637813
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。

仕様Φ8.5ヨリ戻し付適合ホースΦ8.5mm×100m直径(Φmm)490タイプ軽量寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)305×645×550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: 農薬散布
農・林・水産業

組み立て式ですが、組み立て自体は簡単。
鉄製の巻取機に比べて軽く扱いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 00696352
2022-02-16
用途: 果樹園の農薬散布時
その他業種

農薬散布作業後、ホースの巻取りが楽になりました。また、運搬格納も容易に行えます。

対象商品 : 00696352
2022-05-11
用途: 果樹薬剤防除のホース巻き取り
農・林・水産業

今までは、手巻きでやっていたが、ホースがよじれて、巻くときも、のばすときも大変だったが、楽になった。

対象商品 : 00696352
2021-10-14
用途: 野菜の水掛け
農・林・水産業

今まで、ホースを引っ張ってましたがこれがあるとストレスフリーで作業が進みます

1が参考にしています
対象商品 : 00696352
2021-07-13
用途: ホースの巻き取りや運搬
農・林・水産業

見た目より軽く感じましたが、丈夫なつくりでした。
組み立ても割と簡単にできました。

対象商品 : 00696352
2020-12-22
用途: 動力噴霧器ホースの巻取り

組み立て式なので組付け時にしっかりとねじを止めないとガタが来ます。
普通に使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 00696352
2020-07-08
用途: 果樹園(甘夏・土佐文旦)薬剤の散布に使用する。
農・林・水産業

従来から使用していた100m巻きリールは、76歳の自分には重量も有り・収納場所に上手く収まらず困っていたが、軽くて、コンパクトな50m巻きリールは、その2つの問題点が全て解決した。大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 00696368
2020-09-21
用途: 除草剤散布
マルム良品農・林・水産業

とても良い商品です。
組み立ても簡単、軽量で持ち運びも楽々。
使いかっても良いです。
ブランドも申し分なくコスパはとても良いと思います♪

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする